Multinorm kjeledress Blåkläder Workwear 637815143389C46
Kjeledress multinorm (6378)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:637815143389C46
Rubix:6247319
EAN:7330509501832

Produktinformasjon : Kjeledress multinorm (6378), Gul/Marineblå, C46 - 637815143389C46
Olje-, smuss og vannavvisende kjeledress multinorm som gir maksimal bekyttelse i tøffe miljøer. Dressen er laget i slitesterkt materiale og har en komfortabel passform, justerbar midje, belg i ryggen og justerbare ermeavslutninger. Den har Protal™ forsterkede utvendige kneputelommer. Testet for industrivask. Sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2.
75% bomull, 24% polyester, 1% antistatisk materiale, twill, flammehemmende, 350 g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 46 |
| Høy synlighet | ja |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | kjeledress multinorm gul/marineblå<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
46