Arbeidsklær overalls Blåkläder Workwear 616613449900C56
Kjeledress Industri Stretch (6166)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:616613449900C56
Rubix:6383578
EAN:7330509829004

Produktinformasjon : Industrikjeledress Stretch (6166), Svart, C56 - 616613449900C56
Svært behagelig og fleksibel kjeledress som er ripefri, industrivaskbar og i behagelig bomullscanvas med 2-veisstretch. Buksen har refleksdetaljer som gjør at man synes når det trengs.
98% bomull, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 56 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | industrikjeledress stretch svart<br/>98% bomull, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
56