Europeisk designkjedehjul Mecaline PMA12B2015


Kjedehjul taperlock

Referanser
mecaline:PMA12B2015
rubix:6276217
produsent:857270
ean:3660338125324
Teknisk sammendrag
Kjede stigning19.05 mm
ProfilDuplex (2)
Antall tenner15
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 12B-2 Z=15 Kjedehjul Duplex för bussning TL 1610


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B2 - 15 teeth (1610) - C45 Steel

Egenskaper

Steel

Applikasjoner

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning19.05 mm
ProfilDuplex (2)
Antall tenner15
ISO-kode12B-2
Konisk gjennomføring1610
Indikativ diameter91.63 mm
Ytter diameter (inch)99.8 mm
MaterialeC45 steel
Total bredde30.3 mm
Kronesirkels diameter99.8 mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
257,23 kr Eks. mva
/ stykk
321,54 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig