Kjedehjul taperlock
Kjede stigning | 15.875 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
Antall tenner | 17 |
Kjede stigning | 15.875 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
Antall tenner | 17 |
ISO-kode | 10B-1 |
Konisk gjennomføring | 1610 |
Hub Diameter | 71 mm |
Indikativ diameter | 86.36 mm |
Ytter diameter (inch) | 93 mm |
Materiale | C45 steel |
Total bredde | 25 mm |
Kronesirkels diameter | 93 mm |
Tilgjengelig