Smal V-kilerem Mecaline SPZ1462E - 889581

Kilerem – wedge-type

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:857872
Mecaline:SPZ1462E - 889581
Rubix:6361477
Produsent:889581
EAN:3660338421341
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspz
Øvre bredde10 mm
Indikativ lengde1462 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SPZ 1462 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspz
Øvre bredde10 mm
Indikativ lengde1462 mm
Innvendig lengde1425 mm
Ytter lengde1475 mm
Tykkelse8 mm
Materialesbr
153,99 kr Eks. mva
/ stykk
192,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig