Smal V-kilerem Mecaline SPB2840E - 889468

Kilerem – wedge-type

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:SPB2840E - 889468
Rubix:6361545
Produsent:889468
EAN:3660338420214
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Øvre bredde16 mm
Indikativ lengde2840 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SPB 2840 E


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Øvre bredde16 mm
Indikativ lengde2840 mm
Innvendig lengde2780 mm
Ytter lengde2862 mm
Tykkelse13 mm
Materialesbr
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel