Referanser
Erstattet ref.:857735
Mecaline:SPB2020E - 889444
Rubix:6361561
Produsent:889444
EAN:3660338419973

Dokumenter
Produktinformasjon : SPB 2020 E
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Bruksområder
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spb |
|---|---|
| Øvre bredde | 16 mm |
| Indikativ lengde | 2020 mm |
| Innvendig lengde | 1960 mm |
| Ytter lengde | 2042 mm |
| Tykkelse | 13 mm |
| Materiale | sbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
395,14 kr Eks. mva
/ stykk
493,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel