Referanser
Mecaline:SPC11200E
Rubix:6362239
EAN:3660338426322

Dokumenter
Produktinformasjon : SPC 11200 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Egenskaper
Working temperature -40 to +70°C
Bruksområder
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spc |
|---|---|
| Øvre bredde | 22 mm |
| Indikativ lengde | 11200 mm |
| Innvendig lengde | 11117 mm |
| Ytter lengde | 11230 mm |
| Tykkelse | 18 mm |
| Materiale | sbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 562,82 kr Eks. mva
/ stykk
4 453,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel