Referanser
Mecaline:XPZ587MC - 889942
Rubix:6360958
Produsent:889942
EAN:3660338424953

Dokumenter
Produktinformasjon : XPZ 587 9,7X8 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Egenskaper
Working temperature -40 to +120°C
Bruksområder
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | xpz |
|---|---|
| Indikativ lengde | 587 mm |
| Ytter lengde | 600 mm |
| Øvre bredde | 10 mm |
| Høyde | 8 mm |
| Materiale | epdm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
64,09 kr Eks. mva
/ stykk
80,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
