Smal V-kilerem tannet Mecaline XPZ2030MC - 889921

Kilerem CRE

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:XPZ2030MC - 889921
Rubix:6360979
Produsent:889921
EAN:3660338424748
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilxpz
Indikativ lengde2030 mm
Ytter lengde2043 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : XPZ 2030 9,7X8 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Egenskaper

Working temperature -40 to +120°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilxpz
Indikativ lengde2030 mm
Ytter lengde2043 mm
Øvre bredde10 mm
Høyde8 mm
Materialeepdm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel