Referanser
Mecaline:XPZ1650MC - 889906
Rubix:6360994
Produsent:889906
EAN:3660338424595

Dokumenter
Produktinformasjon :
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Egenskaper
Working temperature -40 to +120°C
Bruksområder
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | xpz |
|---|---|
| Indikativ lengde | 1650 mm |
| Ytter lengde | 1663 mm |
| Øvre bredde | 10 mm |
| Høyde | 8 mm |
| Materiale | epdm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
124,03 kr Eks. mva
/ stykk
155,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
