Woodruff sporfräser Dormer C3466.0

Key-way cutter C346

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:C3466.0
Rubix:6200131
EAN:7320760122327
End Mill 6.00 mm DIN 844L

Teknisk sammendrag

Diameter6 mm
Type haleweldon
hale diameter6 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 6.00mm HSS-E BLANK DIN 844 L - C3466.0 - DORMER


HSS-E-PM Extra-length key-way cutter with weld-on shaft DIN 844L N 30° uncoated 3-cutter for non-alloyed steel <700 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.
Slot milling cutter 6 HSS-E DIN844L N 30° 3Z uncoated

Bruksområder

• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter6 mm
Type haleweldon
hale diameter6 mm
Antall tenner3
Total lengde68 mm
Skjærematerialehss-e
Maskinerings materialeunalloyed steel, titanium, nickel and copper alloys
Kutte vinkel30 °
Kapasitet lengde24 mm
391,92 kr Eks. mva
/ stykk
489,90 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel