HSS fres for nøkkelplassering (Woodruff) Dormer C1239.5


Key-way cutter C123

Referanser
dormer:C1239.5
rubix:6189455
ean:7320760353882
Slot Drill 9.50 mm DIN 844K
Teknisk sammendrag
Diameter9.5 mm
Type haleWeldon shaft
hale diameter10 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 9.50mm HSS-E-PM BLANK DIN 844 K - C1239.5 - DORMER


HSS-E-PM mid-length key-way cutter with weld-on shaft DIN 844K N 30° uncoated 2-cutter for non-alloyed steel <700 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.

Applikasjoner

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter9.5 mm
Type haleWeldon shaft
hale diameter10 mm
Antall tenner2
Total lengde69 mm
Hus materialeHSS-E / PM
Maskinerings materialeUnalloyed steels, titanium, nickel and copper alloys
Kapasitet lengde19 mm
Kutte vinkel30 °
Vis UNSPSC/ECL@SS
383,12 kr Eks. mva
/ stykk
478,90 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel