Referanser
Spartex:RONCAR55X8,4X1,5A4
Rubix:6418901
Produsent:9054455 84
EAN:4043377405166


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 55 mm |
Produktinformasjon : Art. 9054 Karosseribrickor A4 55X8,4X1,5 - 9054455 84
Penny washers A4 55X8,4X1,5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 55 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M8 |
| Tykkelse | 1.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 090,70 kr Eks. mva
/ pakke
2 613,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
55 mm