Referanser
INA:LFR5204-16-2Z
Rubix:513200
Produsent:0004328570000
EAN:4064328574724

Produktinformasjon : LFR5204-16-2Z INA
Profiled roller. LFR -2Z, roller for fixed bearing, 2 rows, sealing by narrow passage on both sides.
Profile roller LFR..2Z, fixed bearing rollers, double-row, double-sided gap seal
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 217 g |
|---|---|
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 52 mm |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
759,23 kr Eks. mva
/ stykk
949,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
