Referanser
GISS:886000
Rubix:6279316
EAN:3660338392351

Dokumenter
Produktinformasjon : Sko Kalaon S3 Infinergy Brun Esd Størrelse 39
Water-repellent pull-up leather upper. Lining with breathable air tunnel. Insole with memory foam. Perforated aluminium toe cap with breathable membrane and light “no metal” anti-perforation sole. Cold thermal insulation at temperatures < 10°C. BASF soft E-TPU + Infinergy innersole. Outer sole made of compact PU, abrasion-resistant, hydrocarbon-resistant, non-slip and antistatic.
Weight: 664 g*
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 39 |
|---|---|
| Stem / Rod | høy |
| Farge | brun |
| Hovedmaterialet | skinn |
| Metallfri | nei |
| Metatarsal beskyttelse | nei |
| Sikkerhetskategori | s3 src |
| Sklisikkerhet | ja |
| Materiale | water-repellent pull-up leather upper |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 197,42 kr Eks. mva
/ par
2 746,77 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
39