Referanser
Bahco:2801 N
Rubix:425457
EAN:7314151318352

Dokumenter
Produktinformasjon : KABELSAKS 2801N 230MM - 2801 N
Kabelsaks med stor klippekapasitet og returfjær
Skal ikke brukes med massive ledere
Skal ikke brukes med massive ledere
Egenskaper
•Specially designed for cutting multi-wire and other flexible conductors
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 430 g |
|---|---|
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 15 mm |
| Lengde | 230 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 181,11 kr Eks. mva
/ stykk
1 476,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
