Fast og variabel nøkkel Roebuck 4972378
Justerbar skiftenøkkel – fosfat
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Roebuck:4972378
Rubix:253770
EAN:3660338482342



Dokumenter
Produktinformasjon : Skiftenøkkel 250 mm Fosfat - Roebuck 4972378
- Standard: ISO 6787
- Chromium-vanadium steel with phosphate finish for extra durability
- More accessibility thanks to the 22.5° head tilt
- Measuring scale in mm on the jaw to quickly obtain the size of nuts, tubes, etc.
- Perfectly parallel jaw surfaces
- Ergonomic handle with hanging hole for easy storage
- Tapered handle for better grip and lighter weight for large dimensions (450 mm and 600 mm)
- Direction of rotation of the thumbwheel: left
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 29 |
|---|---|
| Lengde | 250 mm |
| Type | justerbar skiftenøkkel |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
725,31 kr Eks. mva
/ stykk
906,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig