Helicoil hardmetall bor Dormer
Borre diameter | 7.9 mm |
---|---|
Total lengde | 79 mm |
Lengde på kutt | 37 mm |
Borre diameter | 7.9 mm |
---|---|
Total lengde | 79 mm |
Lengde på kutt | 37 mm |
Din standard | DIN 6539 |
Forhold mellom diameter til lengde av hull | 2,5xD |
Tupp vinkel | 120 ° |
Intern kjøling | Nei |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel