Referanser
Dormer:A1009.2
Rubix:6159618
EAN:7320760002537



Produktinformasjon : STANDARDBOR 9.20mm HSS DAMPANL?PT DIN 338 - A1009.2 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 9.2 mm |
|---|---|
| Total lengde | 125 mm |
| Lengde på kutt | 81 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 9.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 133,15 kr Eks. mva
/ pakke
1 416,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel