Referanser
Dormer:A1004.4
Rubix:6159740
EAN:7320760001875



Produktinformasjon : STANDARDBOR 4.40mm HSS DAMPANLØPT DIN 338 - A1004.4 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 4.4 mm |
|---|---|
| Total lengde | 80 mm |
| Lengde på kutt | 47 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 4.4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
328,27 kr Eks. mva
/ pakke
410,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel