Referanser
Dormer:A10013.3
Rubix:6159773
EAN:7320760000977



Produktinformasjon : STANDARDBOR 13.30mm HSS DAMPANLØPT DIN 338 - A10013.3 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 13.3 mm |
|---|---|
| Total lengde | 160 mm |
| Lengde på kutt | 108 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 13.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
419,61 kr Eks. mva
/ stykk
524,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel