Twist bor Dormer A1478.7

Jobber Bor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Dormer:A1478.7
Rubix:6239898
EAN:7320760691458
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter8.7 mm
Total lengde125 mm
Lengde på kutt81 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Standard Bor Rustfri 8.70mm HSS-E Blank DIN 338 - A1478.7 - DORMER


Versatile and hard-working drill which satisfies all machine drilling requirements in stainless steels, but can also be used for hand-held operations. A 130° split point helps to self-center the drill and reduces the cutting forces. Bright finish.

Egenskaper

•Bright (uncoated)
High Speed Cobalt Steel Tool Material
DIN 338 – Straight Shank Drill Standards
4xD Usable Tool Depth to Diameter Ratio
Drill Point 130°
Cylindrical Shank / Straight Shank
Special Point Thinning Design
Right Hand Rotation / Cutting

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter8.7 mm
Total lengde125 mm
Lengde på kutt81 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338
Overflatebehandlingbright
Toleranseh8
Kutt retningrett
Maskinerings materialesteel;cast steel;stainless steel;cast iron;non-ferrous;high temperature alloy
Skjærematerialehss-co
Tupp vinkel130 °
hale diameter8.7 mm
1 294,01 kr Eks. mva
/ pakke
1 617,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig