Twist bor Dormer A1471/16

Jobber Bor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Dormer:A1471/16
Rubix:6239873
EAN:7320760702406
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter1.59 mm
Total lengde43 mm
Lengde på kutt20 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : STANDARDBOR 1/16 inch HSS-E BLANK DIN 338 - A1471/16 - DORMER


Stub length PFX drill with straight shank, diameter 2. 4mm with an overall length of 43mm and flute length of 14mm according to DIN/ANSI standard with 130° point angle, cobalt based HSS-E with bright finish, quick spiral and parabolic web for 3xD drilling without pecking in steel, stainless steel and super-alloy.

Egenskaper

•Bright (uncoated)
High Speed Cobalt Steel Tool Material
Drill Point 130°
Cylindrical Shank / Straight Shank
Right Hand Rotation / Cutting

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter1.59 mm
Total lengde43 mm
Lengde på kutt20 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338
Overflatebehandlingbright
Toleranseh8
Kutt retningrett
Maskinerings materialesteel;cast steel;stainless steel;cast iron;non-ferrous;high temperature alloy
Skjærematerialehss-co
Tupp vinkel130 °
hale diameter1.59 mm
556,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
695,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel