Twist bor Dormer A14711.5

Jobber Bor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Dormer:A14711.5
Rubix:6239883
EAN:7320760691632
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter11.5 mm
Total lengde142 mm
Lengde på kutt94 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : STANDARDBOR 11.50mm HSS-E BLANK DIN 338 - A14711.5 - DORMER


The A147 is a short twist drill according to DIN338.Due to the very smooth clear surface, geometry and alloy with cobalt (HSS-Co), it is specifically suitable for stainless steels, heat-resistant materials, titanium, hard bronze and special alloys. Equipped with a top angle of 130° and a thinned soul for lower cutting forces

Egenskaper

Manufactured from M2 to provide good hardness
Retains a sharp cutting edge under extreme conditions
Steam tempered to improve performance and reduce chance of built-up-edge

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter11.5 mm
Total lengde142 mm
Lengde på kutt94 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338
Overflatebehandlinglys
Kutt retningrett
Maskinerings materialerustfritt stål, varme bestandige materialer, titan, hard bronse og spesial legeringer
Skjærematerialehss-e
Tupp vinkel130 °
462,82 kr Eks. mva
/ stykk
578,53 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel