Referanser
Bosch:2608663314
Rubix:358131
EAN:3165140348591
Produktinformasjon : STICKSÅGBLAD T744D 3ST - 2608663314 - BOSCH
Material: HCS Tooth configuration: ground Softwood, panels [mm]: 5-135
Total length [mm]: 180Pitch [mm]: 4.0 Application ranges: Softwood / panels, thick timber, sandwich materials Model: T 744 D
Total length [mm]: 180Pitch [mm]: 4.0 Application ranges: Softwood / panels, thick timber, sandwich materials Model: T 744 D
Bruksområder
Wood|Wood for construction/Wood for framing/Wood beamsWood|Soft woodWood|Laminated panels/Sandwich panels
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 180 mm |
|---|---|
| Materiale | hcs |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 540,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 925,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

