Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 060)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
Personlig verneutstyr
Fotbeskyttelse
Unisex vernesko
Unisex vernesko
Unisex vernesko Jalas 1540-43
Safety shoe JALAS 1540 ROUTE
Referanser
jalas:
1540-43
Teknisk sammendrag
EU Skostørrelse
42
Stem / Rod
Lav
Farge
Svart
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon :
JALAS® 1540 Route, Safety shoe, toecap material aluminium, PU midsole, plastic shank, rubber outsole, upper material PU-coated leather, Cordura®
Egenskaper
Excellent adjustment. Excellent shock absorption. Excellent adhesion. Highest level of protection. Very comfortable
Teknisk informasjon
Egenskaper
EU Skostørrelse
42
Stem / Rod
Lav
Farge
Svart
Hovedmaterialet
Skinn
Ikke magnetisk
Ja
Materiale
PU belagt skinn/Cordura®/polyester/polyamide
Sekundær farge
Grå
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
Opprett PDF fra produktsiden