Referanser
Blåkläder Workwear:402318043399S
Rubix:6059466
EAN:7330509347041

Produktinformasjon : Jakke Varsel (4023), Gul/Svart, S - 402318043399S
Komfortabel varseljakke som finnes i fire ulike fargekombinasjoner. Ergonomisk passform som gir deg veldig god bevegelsesfrihet. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471. XS-S klasse 2 og størrelsene M-3XL klasse 3.
85% polyester, 15% bomull, sateng, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | jakke varsel gul/svart<br/>85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel