Referanser
Blåkläder Workwear:486519001094S
Rubix:6061145
EAN:7330509287477

Produktinformasjon : Jakke maler (4865), Hvit/Grå, S - 486519001094S
Pile i krave. Brystlommer med klaff og sidelommer med glidelås. Ribb i ermene. Frontlommer med klaff og sidelommer. Justerbar i midje. Forlenget rygg. Belg i ryggen. Innerlomme og telefonlomme. Pennlomme på arm. Glidelås i foret for enkel påsetting av varmetransfer. D-ring.
70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | hvit |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | grå |
| Materiale | jakke maler hvit/grå<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel