Referanser
Blåkläder Workwear:450515198933S
Rubix:6441436
EAN:7330509843727

Produktinformasjon : Jakke Inherent steel (4505), Marineblå/Gul, S - 450515198933S
Flammebeskyttet og ufôret jakke i kvalitet 1519, et inherent stoff i klasse E3, som er spesielt utviklet for arbeid i metallindustrien der man håndterer smeltet jern. Den 360-graders synlige, men ikke varselsertifiserte jakken er olje-, smuss og vannavvisende og designet for å beskytte mot sprut fra smeltet metall og mot strålingsvarme. Jakken har påsydde, optimalt plasserte refleksdetaljer, innerlomme, innstikkslommer og holder til gassdetektor, oksygenmåler og mikrofon. Testet for industrivask. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 14 cal/cm ², ELIM: 12 cal/cm ².
44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, twill, flammehemmende, 320 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Høy synlighet | ja |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | jakke inherent steel marineblå/gul<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, twill, flammehemmende, antistatisk, 320 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel