Jakke med høy synlighet GISS 884405

JAKKE G-VISION 2 2-i-1

Se teknisk informasjonSe dokumenter
Referanser
GISS:884405
Rubix:6279474
EAN:3660338378317
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Teknisk sammendrag
Fargeoransje
Størrelses
Klasse EN204713
Se alle karakteristika
Dokumenter

Produktinformasjon : G-Vision 2 Jakke High Viz Orange Størrelse S


• Zip fastening detachable sleeves.

Egenskaper

► Fabric:
Oxford 300D 100% polyester polyurethane coated fabric. Weight: 185 g/sqm.
100% polyester black padded lining. Weight: 150 g/sqm. ► Retroreflective fabric:
EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective fabric. 25 washing cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N).

Bruksområder

STORAGE
To be stored in its original packing in a dry place, sheltered from sunlight.
CLEANING
Cleaning is performed by washing at 40°C.
Chlorination, ironing, dry cleaning and drum drying are not permitted.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargeoransje
Størrelses
Klasse EN204713
Hovedmaterialetpolyester
Vekt185 g/m²
Materiale100% polyester with polyurethane coating
Vis UNSPSC/ECL@SS
962,21 kr Eks. mva
/ stykk
1 202,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Farge

Størrelse

Velg varianter (12)