Jakke Blåkläder Workwear 440819179933XS
Jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch dame (4408)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:440819179933XS
Rubix:6383614
EAN:7330509892176

Produktinformasjon : Jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch dame (4408), Svart/Gul, XS - 440819179933XS
Air mesh-fôret vinterjakke som er perfekt i kaldere vær. Vind- og vanntett med god pusteevne og tapede sømmer. Jakken med damepassform er laget i fantastisk myk og behagelig 4-veisstretch. Finnes også som herremodell 4484.
83% polyamid, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch dame svart/gul<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel