Jakke Blåkläder Workwear 448419179956M
Jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch (4484)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:448419179956M
Rubix:6383460
EAN:7330509886878

Produktinformasjon : Jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch (4484), Svart/Rød, M - 448419179956M
Air mesh-fôret vinterjakke som er perfekt i kaldere vær. Vind- og vanntett med god pusteevne og tapede sømmer. Jakken er laget i fantastisk myk og behagelig 4-veisstretch. Finnes også som damemodell 4408.
83% polyamid, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farge | rød |
| Materiale | jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch svart/rød<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel