Referanser
Blåkläder Workwear:490419873389XL
Rubix:6166209
EAN:7330509505618

Produktinformasjon : Skalljakke varsel dame (4904), Gul/Marineblå, XL - 490419873389XL
Skalljakke varsel dame Gul/marineblå
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Materiale | skalljakke varsel dame gul/marineblå<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 521,46 kr Eks. mva
/ stykk
3 151,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel