Isolerte skrutrekkere Bahco B197.002.100

Insulated VDE Screwdriver

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:B197.002.100
Rubix:6013338
EAN:7314150278688
brand logo

Teknisk sammendrag

Sportypephillips (ph)
Blad langde100 mm
Sportykkelseph2
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKRUTREKKER ISOLERT PH2X100 - B197.002.100


Komfortabel i bruk med to-komponents håndtak fremstilt med over 75 % gummi
Maksimalt grep takket være vertikale, sklisikre spor i håndtaket
Merkingen på håndtaket gir enkel identifisering av størrelse og skruetype
Høykvalitets isolert skaft i stållegering med fosfatert tupp

Egenskaper

•Insulated VDE Screwdriver for Phillips head screws
For work on live equipment up to 1000 V, high quality blade insulation moulded directly onto the blade
Black finish tip for higher accuracy
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt80 g
Sportypephillips (ph)
Blad langde100 mm
Sportykkelseph2
154,47 kr Eks. mva
/ stykk
193,09 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel