Isolerte skrutrekkere Bahco B197.001.080
Insulated VDE Screwdriver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:B197.001.080
Rubix:6013352
EAN:7314150278671

Dokumenter
Produktinformasjon : Skrutrekker Isolert Ph1X80
Komfortabel i bruk med to-komponents håndtak fremstilt med over 75 % gummi
Maksimalt grep takket være vertikale, sklisikre spor i håndtaket
Merkingen på håndtaket gir enkel identifisering av størrelse og skruetype
Høykvalitets isolert skaft i stållegering med fosfatert tupp
Maksimalt grep takket være vertikale, sklisikre spor i håndtaket
Merkingen på håndtaket gir enkel identifisering av størrelse og skruetype
Høykvalitets isolert skaft i stållegering med fosfatert tupp
Egenskaper
•Insulated VDE Screwdriver for Phillips head screws
For work on live equipment up to 1000 V, high quality blade insulation moulded directly onto the blade
Black finish tip for higher accuracy
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
For work on live equipment up to 1000 V, high quality blade insulation moulded directly onto the blade
Black finish tip for higher accuracy
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Sportype | phillips (ph) |
| Blad langde | 80 mm |
| Sportykkelse | ph1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
120,58 kr Eks. mva
/ stykk
150,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel