Insert Bearing
Inner diameter | 40 mm |
---|---|
Ytter diameter (inch) | 80 mm |
Bredde | 49.2 mm |
Inner diameter | 40 mm |
---|---|
Ytter diameter (inch) | 80 mm |
Bredde | 49.2 mm |
Serie | YAR |
Materiale | Stål |
Hastighetsbegrensning | 4800 rpm |
Basic static load, radial - C0r | 19000 N |
Basic dynamic load, radial - Cr | 30700 N |
Pakning | To gummipakninger |
Tilgjengelig