Plateskruer Spartex VTTFTTX6,3X50EFA4
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX6,3X50EFA4
Rubix:6432319
Produsent:14586463 50
EAN:4043377235503


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A4 6,3X50 TX30 - 14586463 50
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A4 6,3X50 T30
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t30 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A4 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
58 845,96 kr Eks. mva
/ pakke
73 557,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
50 mm