Plateskruer Spartex VTTFTTX5,5X50EFA4
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX5,5X50EFA4
Rubix:6432377
Produsent:14586455 50
EAN:4043377235381


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A4 5,5X50 TX25 - 14586455 50
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A4 5,5X50 T25
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t25 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A4 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
37 335,44 kr Eks. mva
/ pakke
46 669,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
50 mm