Plateskruer Spartex VTTFTTX5,5X13EFA4
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX5,5X13EFA4
Rubix:6432406
Produsent:14586455 13
EAN:4043377235305


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 13 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A4 5,5X13 TX25 - 14586455 13
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A4 5,5X13 T25
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 13 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t25 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A4 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
82 441,20 kr Eks. mva
/ pakke
103 051,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
13 mm