Plateskruer Spartex VTTFTTX4,8X9,5EFA2
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX4,8X9,5EFA2
Rubix:6432421
Produsent:14586248 95
EAN:4043377163547


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Lengde | 9.5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A2 4,8X9,5 TX25 - 14586248 95
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A2 4,8X9,5 T25
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Lengde | 9.5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t25 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A2 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
27 480,40 kr Eks. mva
/ pakke
34 350,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
9.5 mm