Plateskruer Spartex VTTFTTX4,8X19EFA2
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX4,8X19EFA2
Rubix:6432465
Produsent:14586248 19
EAN:4043377163462


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Lengde | 19 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A2 4,8X19 TX25 - 14586248 19
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A2 4,8X19 T25
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Lengde | 19 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t25 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A2 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
45 484,80 kr Eks. mva
/ pakke
56 856,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
19 mm