Plateskruer Spartex VTTFTTX4,2X38EFA2
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX4,2X38EFA2
Rubix:6432503
Produsent:14586242 38
EAN:4043377163400


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Lengde | 38 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A2 4,2X38 TX20 - 14586242 38
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A2 4,2X38 T20
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Lengde | 38 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t20 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A2 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
27 954,20 kr Eks. mva
/ pakke
34 942,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
38 mm