Plateskruer Spartex VTTFTTX3,9X6,5EFA4
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX3,9X6,5EFA4
Rubix:6432540
Produsent:14586439 65
EAN:4043377235077


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Lengde | 6.5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A4 3,9X6,5 TX15 - 14586439 65
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A4 3,9X6,5 T15
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Lengde | 6.5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t15 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A4 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
31 270,80 kr Eks. mva
/ pakke
39 088,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
6.5 mm