Plateskruer Spartex VTTFTTX3,9X19EFA2
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX3,9X19EFA2
Rubix:6432578
Produsent:14586239 19
EAN:4043377163257


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Lengde | 19 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A2 3,9X19 TX15 - 14586239 19
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A2 3,9X19 T15
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Lengde | 19 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t15 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A2 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
29 375,60 kr Eks. mva
/ pakke
36 719,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
19 mm