Plateskruer Spartex VTTFTTX2,9X16EFA2
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX2,9X16EFA2
Rubix:6432664
Produsent:14586229 16
EAN:4043377163059


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A2 2,9X16 TX10 - 14586229 16
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A2 2,9X16 T10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t10 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A2 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
15 161,60 kr Eks. mva
/ pakke
18 952,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
16 mm