Innstikksverktøy for momentnøkler Stahlwille 58228027
INNSATSRINGNØKKEL Shell
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:58228027
Rubix:6184975
EAN:4018754132300



Dokumenter
Produktinformasjon : INNSATSRINGNØKKEL 732/80 27 - 58228027 - STAHLWILLE
For torque wrenches with holder for attachment tools. Fixation with pin locking. Chrome plating over nickel, durable and chip-proof. Drop-forged, hardened and cooled in an oil bath. Extremely resilient, exceptionally long-lasting
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 35x43x116 mm |
|---|---|
| Vekt | 610 g |
| Åpning | 27 mm |
| Festemåte | 24,5 x 28 |
| Lengde | 95 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 813,91 kr Eks. mva
/ stykk
3 517,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
