Innstikksverktøy for momentnøkler Gedore 7218-19
Innsatser for bokspipe 9 x 12-7312
Se teknisk informasjonReferanser
Gedore:7218-19
Rubix:6032125
Produsent:7693710
EAN:4002805728192




Teknisk sammendrag
| Åpning | 19 mm |
|---|---|
| Festemåte | stiftborging (locking pin / eject-pin) |
| Lengde | 65.3 mm |
Produktinformasjon : INNSATSRINGNØKKEL REKTANGULÆRT SE 14X18, 19mm - 7218-19 - 7693710 - GEDORE
Rectangular ring end fitting SE 14x18, 19 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 125 g |
|---|---|
| Åpning | 19 mm |
| Festemåte | stiftborging (locking pin / eject-pin) |
| Lengde | 65.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel