Innstikksverktøy for momentnøkler Gedore 7312-12
Innsatser for bokspipe 9 x 12-7312
Se teknisk informasjonReferanser
Gedore:7312-12
Rubix:6031529
Produsent:7699590
EAN:4002805732120

Produktinformasjon : ÅPEN RINGNØKKELINNSATS SE 9X12, 12mm - 7312-12 - 7699590 - GEDORE
Rectangular flared end fitting SE 9x12, 12 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Åpning | 12 mm |
| Festemåte | met stiftborging |
| Lengde | 17.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
