Arbeidsklær jakke Blåkläder Workwear 446613449900XL
Industrijakke Stretch (4466)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:446613449900XL
Rubix:6383596
EAN:7330509830321

Produktinformasjon : Industrijakke Stretch (4466), Svart, XL - 446613449900XL
Industrivaskbar og ripefri jakke i behagelig bomullscanvas med 2-veisstretch. Jakken har refleksdetaljer som gjør at man synes når det trengs.
98% bomull, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | industrijakke stretch svart<br/>98% bomull, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
xl